Verktygsnyckel Roebuck 8298258, Typ: Spärrnyckel| Öppning: 12| Längd: 172 mm

Megagear kombination spärrnyckel

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Roebuck:8298258
Rubix:6281869
EAN:3660338518928
brand logo

Teknisk sammanfattning

Öppning12
Längd172 mm
Typspärrnyckel
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Roebuck Megagear Ratchet Combination Spanner 12Mm 8298252 4S-Rw12


Matt satin finish.
120-tooth robust ratchet system.
3º recovery angle means it can be used in confined areas.
It is resistant beyond the requirements of the ANSI and DIN standards on: - Torque resistance (635 N·m) - Life cycle (wear test)

Teknisk information


Attribut
Öppning12
Längd172 mm
Typspärrnyckel
Slutbehandlingmatt
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran