Verktygsnyckel Gedore 6 19x22, Typ: Fastnyckel| Öppning: 19x22| Längd: 236 mm
Dubbelnyckel 6
Se teknisk informationReferenser
Gedore:6 19x22
Rubix:6031324
Tillverkare:6066770
EAN:4010886606674

Produktinformation : U-RINGNYCKEL DUBBEL - 6 19x22 - 6066770 - GEDORE
Double open-end spannerDesign: DIN 3110, ISO 3318. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, jaw angled 15°, with flat heads and non-slip, oval shaft.
Double open ended spanner 19x22 mm Acc. to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 219 g |
|---|---|
| Öppning | 19x22 |
| Längd | 236 mm |
| Typ | fastnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,39 kr Ex moms
/ Styck
192,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran