Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA12B1021R

Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA12B1021R
Rubix:6352089
EAN:3660338408540
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder21
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 12B-1 Z=21 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2517 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 21 teeth (2517) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder21
ISO-kod12b-1
Materialc45 stål
Navets diameter102 mm
Indikativ diameter127.82 mm
Yttre diameter136 mm
Total bredd45 mm
878,99 kr Ex moms
/ Styck
1 098,74 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran