Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B1034
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B1034
Rubix:6276922
EAN:3660338300752

Dokumenter
Produktinformation : 20B-1 Z=34 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 34 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 34 |
| ISO-kod | 20b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 334.1 mm |
| Yttre diameter | 359.3 mm |
| Total bredd | 55 mm |
| Kroncirkelns diameter | 359.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,13 kr Ex moms
/ Styck
446,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran