Referenser
Sati:PT12045
Rubix:109898

Produktinformation : 16B-3 Z=45 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 62000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 900,96 kr Ex moms
/ Styck
7 376,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran