Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA12B2030R

Sprocket - Taper Bore Duplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA12B2030R
Rubix:6352102
EAN:3660338408632
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch19.05 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder30
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 12B-2 Z=30 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2517 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B2 - 30 teeth (2517) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch19.05 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder30
ISO-kod12b-2
Materialc45 stål
Navets diameter108 mm
Indikativ diameter182.25 mm
Yttre diameter190.5 mm
Total bredd45 mm
Kroncirkelns diameter190.5 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran