Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B1076
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B1076
Rubix:6348151
Tillverkare:883147
EAN:3660338365645

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=76 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 76 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 76 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | gg25 gjutjärn |
| Total bredd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran