Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B1035R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P08B1035R
Rubix:6352492
EAN:3660338403934

Dokumenter
Produktinformation : 08B-1 Z=35 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 35 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 35 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 90 mm |
| Indikativ diameter | 141.68 mm |
| Yttre diameter | 146.7 mm |
| Total bredd | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
558,23 kr Ex moms
/ Styck
697,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran