Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B1021
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P24B1021
Rubix:6277587
Tillverkare:866137
EAN:3660338203237

Dokumenter
Produktinformation : 24B-1 Z=21 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 21 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 255.65 mm |
| Yttre diameter | 270.6 mm |
| Total bredd | 60 mm |
| Kroncirkelns diameter | 270.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
698,23 kr Ex moms
/ Styck
872,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran