Referenser
Sati:PD12050
Rubix:152409

Produktinformation : 16B-2 Z=50 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 49000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 50 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 000,98 kr Ex moms
/ Styck
11 251,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran