Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B2019R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P32B2019R
Rubix:6351995
EAN:3660338407703

Dokumenter
Produktinformation : 32B-2 Z=19 Kedjehjul Duplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 19 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 32b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Navets diameter | 200 mm |
| Indikativ diameter | 308.66 mm |
| Yttre diameter | 329.1 mm |
| Total bredd | 120 mm |
| Kroncirkelns diameter | 329.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 667,07 kr Ex moms
/ Styck
20 833,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran