Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B2040

Kedjehjul, pilotborrning, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P08B2040
Rubix:6276458
Tillverkare:865965
EAN:3660338201516
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder40
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-2 Z=40 Kedjehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 40 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder40
ISO-kod08b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter20 mm
Indikativ diameter161.87 mm
Yttre diameter166.8 mm
Total bredd40 mm
Kroncirkelns diameter166.8 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran