Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA06B1019
Kedjehjul – för Taper Lock, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA06B1019
Rubix:6276323
Tillverkare:857099
EAN:3660338123641

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=19 Kedjehjul Simplex för bussningTL 1008
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 19 teeth (1008) - C45 Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 45 mm |
| Indikativ diameter | 57.87 mm |
| Yttre diameter | 61.3 mm |
| Total bredd | 22 mm |
| Kroncirkelns diameter | 61.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,95 kr Ex moms
/ Styck
194,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran