Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B2014R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B2014R
Rubix:6352203
EAN:3660338406881

Dokumenter
Produktinformation : 20B-2 Z=14 Kedjehjul Duplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 14 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 14 |
| ISO-kod | 20b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Navets diameter | 110 mm |
| Indikativ diameter | 142.68 mm |
| Yttre diameter | 157.8 mm |
| Total bredd | 80 mm |
| Kroncirkelns diameter | 157.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 555,44 kr Ex moms
/ Styck
3 194,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
