Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B1011R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P10B1011R
Rubix:6352439
EAN:3660338404542

Dokumenter
Produktinformation : 10B-1 Z=11 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 11 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 37 mm |
| Indikativ diameter | 56.34 mm |
| Yttre diameter | 63 mm |
| Total bredd | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,61 kr Ex moms
/ Styck
169,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran