Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONDELASL22,25X8A4
Spring washers form L
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONDELASL22,25X8A4
Rubix:6418626
Tillverkare:922148
EAN:4043377340344


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 22.25 mm |
Produktinformation : Art. 9221 Säkerhetsbricka Form L A4 22,25X8X1,96 - 922148
Z-type serrated conical spring washers type L A4 22,25X8X1,96
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 22.25 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ | spring washers form l |
| Metrisk diameter | M8 |
| Tjocklek | 1.96 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 102,01 kr Ex moms
/ packet
3 877,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran