Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONFLEXB4,3A1.4310
Spring washers form A, domed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONFLEXB4,3A1.4310
Rubix:6418400
Tillverkare:0137204
EAN:4043377025395


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 9 mm |
Produktinformation : DIN 137 Fjäderbrickor modell B, vågformade A1.4310 9X4,3X0,5
Wave spring washers type B A1.4310 9X4,3X0,5 DIN 137
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 4.3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Yttre diameter | 9 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Typ | elastic discs |
| Metrisk diameter | M4 |
| Tjocklek | 0.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,85 kr Ex moms
/ packet
129,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
4.3 mm
Material / finish
Yttre diameter
9 mm
Metrisk diameter
M4