Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONDELASTC18A4
Spring washers for TC screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONDELASTC18A4
Rubix:6418583
Tillverkare:7980418
EAN:4043377158406


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 26.4 mm |
Produktinformation : DIN 7980 Fjäderringar för cylinderskruvar A4 26,4X18X3,5 - 7980418
Spring lock washers for screws with cylindrical heads A4 26,4X18X3,5 DIN 7980
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 26.4 mm |
| Standard | DIN 7980 |
| Typ | spring washers for tc screws |
| Metrisk diameter | M18 |
| Tjocklek | 3.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,21 kr Ex moms
/ packet
582,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
18 mm
Material / finish
Yttre diameter
26.4 mm
Metrisk diameter
M18