Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONDELASTC5A4
Spring washers for TC screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONDELASTC5A4
Rubix:6400620
Tillverkare:798045
EAN:4043377158475


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 8.8 mm |
Produktinformation : DIN 7980 Fjäderringar för cylinderskruvar A4 8,8X5X1,6 - 798045
Spring lock washers for screws with cylindrical heads A4 8,8X5X1,6 DIN 7980
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 8.8 mm |
| Standard | DIN 7980 |
| Typ | spring washers for tc screws |
| Metrisk diameter | M5 |
| Tjocklek | 1.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 318,80 kr Ex moms
/ packet
15 398,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
5 mm
Material / finish
Yttre diameter
8.8 mm
Metrisk diameter
M5