Metriska ringar - fjäderbricka Spartex RONFLEXB3,2A4
Spring washers form A, domed
Se teknisk informationReferenser
Spartex:RONFLEXB3,2A4
Rubix:6408133
Tillverkare:0137403
EAN:4043377025579


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 8 mm |
Produktinformation : DIN 137 Fjäderbrickor modell B, vågformade A4 8X3,2X0,5 - 0137403
Wave spring washers type B A4 8X3,2X0,5 DIN 137
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 3.2 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Yttre diameter | 8 mm |
| Standard | DIN 137 |
| Typ | elastic discs |
| Metrisk diameter | M3 |
| Tjocklek | 0.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,25 kr Ex moms
/ packet
165,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
3.2 mm
Material / finish
Yttre diameter
8 mm
Metrisk diameter
M3