Referenser
Ersatt ref.:GOFDU8X90A4
Spartex:GOFDU8X90A4ISO
Rubix:6425871
Tillverkare:1234480 90
EAN:4043377016485


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | split pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 549,09 kr Ex moms
/ packet
3 186,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
90 mm