Referenser
Spartex:GOELASSPI6X26A1ISO
Rubix:6426810
Tillverkare:875026 26
EAN:4043377151858


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 26 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8750 Spiralspännstift A1 6X - 875026 26
Spiral type straight pins A1 6X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 26 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Typ | spiral spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
219 843,20 kr Ex moms
/ packet
274 804,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
26 mm