Referenser
Spartex:GOELASSPI2,5X18A1ISO
Rubix:6426939
Tillverkare:8750225 18
EAN:4043377151254


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8750 Spiralspännstift A1 2,5X - 8750225 18
Spiral type straight pins A1 2,5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Typ | spiral spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
97 602,80 kr Ex moms
/ packet
122 003,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
18 mm