Referenser
Spartex:GOELASSPI3X10A1ISO
Rubix:6426907
Tillverkare:875023 10
EAN:4043377151322


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8750 Spiralspännstift A1 3X - 875023 10
Spiral type straight pins A1 3X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 10 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Typ | spiral spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
90 495,80 kr Ex moms
/ packet
113 119,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
10 mm