Referenser
Spartex:GOELAS5X45A1ISO
Rubix:6427067
Tillverkare:875225 45
EAN:4043377138996


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8752 Spännstift, spår, kraftigt utförande A1 5X - 875225 45
Slotted spring dowel pins, heavy type A1 5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Typ | split spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
92 864,80 kr Ex moms
/ packet
116 081,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
45 mm