Referenser
Spartex:GOELASSPI2,5X16A1ISO
Rubix:6426940
Tillverkare:8750225 16
EAN:4043377151247


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8750 Spiralspännstift A1 2,5X - 8750225 16
Spiral type straight pins A1 2,5X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Typ | spiral spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
95 707,60 kr Ex moms
/ packet
119 634,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
16 mm