Referenser
Ersatt ref.:GOELAS4X16A1
Spartex:GOELAS4X16A1ISO
Rubix:6439821
Tillverkare:875224 16
EAN:4043377138507


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8752 Spännstift, spår, kraftigt utförande A1 4X - 875224 16
Slotted spring dowel pins, heavy type A1 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Typ | 0.096 spring pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
39 562,30 kr Ex moms
/ packet
49 452,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
16 mm