Referenser
Festo:PPS-6-7,5-1/4-BL
Rubix:483800
Tillverkare:19796
EAN:4052568113506

Dokumenter
Produktinformation : Spiralslang, PPS-6-7,5-1/4-BL - 19796 - FESTO
Spiral plastic tubing PPS-6-7,5-1/4-BL With 2 rotatable fittings and sealing rings, polyamide (not approved for use in the food industry). Working length=7,5 m, Outside diameter=7,8 mm, Block length=0,43 m, Inside diameter=6,2 mm, Coil diameter=75 mm
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 400x82x82 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 299 g |
| Innerdiameter | 6.2 mm |
| Yttre diameter | 7.8 mm |
| Material | pa12-p |
| Längd | 7.5 m |
| Färg | blå |
| Min. temperatur | -30 °C |
| Max temperatur | 80 °C |
| Servicetryck | 17.2 bar |
| Förbindelse | male thread g1/4 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 457,88 kr Ex moms
/ Styck
1 822,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran