Referenser
Bahco:BPH1010
Rubix:422630
EAN:7314150138890

Dokumenter
Produktinformation : SPIRALSLANG 1/4''-1/4'' 10 M NPT
Styrkor
•Polyurethane hose with fixed threaded connector at both end
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 880 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 10 mm |
| Längd | 10 m |
| Färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
437,81 kr Ex moms
/ Styck
547,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
