Referenser
Ersatt ref.:846356
Mecaline:884762
Rubix:6331618
EAN:3660338381157

Dokumenter
Produktinformation : 884762-SPIRAL TUBING PA 10124X6 L17
Material: Polyamide. Temperature range: -40°C...+130°C.
Spiral hose Pa 4X6 L17
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 6 mm |
| Material | polyamide |
| Längd | 17 m |
| Färg | blå |
| Servicetryck | 28 bar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 405,73 kr Ex moms
/ Styck
4 257,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
