Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:18403
Rubix:524412
Tillverkare:NI250 50,00 70,00 12,00 878

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI250 50 X 70 X 12 / 10 mm 80 NBR 878 / POM Q09920
Groove ring NI 250 80 NBR 878
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 50 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 70 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Monteringsform | ni250 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
