Kullager med djup spårning FAG 6310-2Z, Yttre diameter: 110 mm | Bredd: 27 mm | Innerdiameter: 50 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6310-2Z
Rubix:163316
Tillverkare:0167236430000
EAN:4012801165525



Produktinformation : 6310-2Z FAG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1120 g |
| Innerdiameter | 50 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 63..-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 7700 rpm |
| Begränsa hastigheten | 8000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 38500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 68000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran