Kullager med djup spårning PTN 6210-2RS, Yttre diameter: 90 mm | Bredd: 20 mm | Innerdiameter: 50 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:6210-2RS
Rubix:6368561
Tillverkare:893733
EAN:3660338461880
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd20 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing 6210-2RS PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd20 mm
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Serier6200
Materialchrome steel
Burstål
Begränsa hastigheten4200 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23100 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr35000 N
Vikt0.444 kg
167,05 kr Ex moms
/ 5 Styck
208,81 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.