Kullager med djup spårning FAG 6308-2RSR, Yttre diameter: 90 mm | Bredd: 23 mm | Innerdiameter: 40 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6308-2RSR
Rubix:163282
Tillverkare:0167233840000
EAN:4012801078078

Produktinformation : 6308-2RSR FAG
Deep groove ball bearing 63..-2RSR, principal dimensions according to DIN 625-1, both-sided lip seals
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 654 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 63..-2rsr |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 4800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 25000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 45500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
727,84 kr Ex moms
/ Styck
909,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
