Kullager med djup spårning FAG 61807-2RSR-HLC, Yttre diameter: 47 mm | Bredd: 7 mm | Innerdiameter: 35 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

Ersatt ref.:61807-2RS-HLU
FAG:61807-2RSR-HLC
Rubix:204566
Tillverkare:0554573800000
EAN:4012802382457
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Yttre diameter47 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 61807-2RSR-HLC FAG


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
618..-2RSR ball bearings, single-row, sealed, steel sheet cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)7x47x47 mm
Logistisk vikt32 g
Innerdiameter35 mm
Yttre diameter47 mm
Bredd7 mm
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Serier618..-2rsr
Materialsteel
Begränsa hastigheten7000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r3820 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr4740 N
928,05 kr Ex moms
/ Styck
1 160,06 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.