Kullager med djup spårning FAG 627-2Z, Yttre diameter: 22 mm | Bredd: 7 mm | Innerdiameter: 7 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:627-2Z
Rubix:163155
Tillverkare:0383910400000
EAN:4012801204439

Produktinformation : 627-2Z FAG
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 12 g |
| Innerdiameter | 7 mm |
| Yttre diameter | 22 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62..-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 28000 rpm |
| Begränsa hastigheten | 40000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1368 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 3297 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,57 kr Ex moms
/ Styck
131,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
