Kullager med djup spårning FAG 61908-2Z, Yttre diameter: 62 mm | Bredd: 12 mm | Innerdiameter: 40 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:61908-2Z
Rubix:167821
Tillverkare:0097922440000




Produktinformation : 61908-2Z FAG
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 114 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 619..-2z |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
