Kullager med djup spårning FAG 6305-RSR-C3, Yttre diameter: 62 mm | Bredd: 17 mm | Innerdiameter: 25 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6305-RSR-C3
Rubix:163245
Tillverkare:0167230400030
EAN:4012801065368




Produktinformation : 6305-RSR-C3 FAG
Deep groove ball bearing
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 234 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Täta | en gummitätning |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 63..-rsr |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
