Kullager med djup spårning FAG 6219, Yttre diameter: 170 mm | Bredd: 32 mm | Innerdiameter: 95 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6219
Rubix:163048
Tillverkare:0167215940000
EAN:4012801077491

Produktinformation : 6219 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2730 g |
| Innerdiameter | 95 mm |
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 32 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 4950 rpm |
| Begränsa hastigheten | 5300 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 82000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 116000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 291,46 kr Ex moms
/ Styck
5 364,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran