Kullager med djup spårning FAG 61872-MA-C3, Yttre diameter: 440 mm | Bredd: 38 mm | Innerdiameter: 360 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:61872-MA-C3
Rubix:6011930
Tillverkare:0190980490030
EAN:4026677585318

Produktinformation : 61872-MA-C3
Deep groove ball bearing 618..-MA, single row, solid brass cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12700 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 360 mm |
| Yttre diameter | 440 mm |
| Bredd | 38 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 618..-ma |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 1480 rpm |
| Begränsa hastigheten | 2470 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 235000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 160000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
98 855,73 kr Ex moms
/ Styck
123 569,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran