Kullager med djup spårning FAG 6201-C-2HRS-C3, Yttre diameter: 32 mm | Bredd: 10 mm | Innerdiameter: 12 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6201-C-2HRS-C3
Rubix:162763
Tillverkare:0594888750030
EAN:4012802363944



Produktinformation : 6201-C-2HRS-C3 FAG
Deep groove ball bearings 60..-C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 39 g |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Yttre diameter | 32 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 62..-2hrs |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 22500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 3100 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 8000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,51 kr Ex moms
/ Styck
154,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
