Kullager med djup spårning SKF 6004-2RS1/C3, Yttre diameter: 42 mm | Bredd: 12 mm | Innerdiameter: 20 mm
Spårkullager 6004-serien
Se teknisk informationReferenser
SKF:6004-2RS1/C3
Rubix:117282
EAN:7316570946840

Produktinformation : 6004 2RS1 C3 SKF
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 68,4 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 42 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 6004 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,63 kr Ex moms
/ Styck
212,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
