Kullager med djup spårning PTN S61910-2RS, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 12 mm | Innerdiameter: 50 mm

Deep Groove Ball Bearing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

PTN:S61910-2RS
Rubix:6368267
Tillverkare:894122
EAN:3660338465758
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Deep Groove Ball Bearing S61910-2RS PTN


Stainless Steel round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open
The PTN range of stainless steel bearings contains a FOOD SAFE GREASE - MOBIL GREASE FM 222or equivalent. NSF registered as H1 classified lubricants

Styrkor


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Användningsområden


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd12 mm
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Serier61900
Materialstainless steel
Burstål
Begränsa hastigheten2200 rpm
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundstatisk belastning, radiell - C0r9360 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr13140 N
Vikt0.135 kg
2 610,16 kr Ex moms
/ 7 Styck
3 262,70 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.