Kullager med djup spårning FAG 6309-2Z-C4, Yttre diameter: 100 mm | Bredd: 25 mm | Innerdiameter: 45 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6309-2Z-C4
Rubix:6246260
Tillverkare:0167235540040
EAN:4026677049636



Produktinformation : 6309-2Z-C4 FAG
Deep groove ball bearing 63..-2Z, single-row, according to DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 856 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 100 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | c4 |
| Serier | 63.. |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 116,08 kr Ex moms
/ Styck
1 395,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran