Kullager med djup spårning FAG 6004-C, Yttre diameter: 42 mm | Bredd: 12 mm | Innerdiameter: 20 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6004-C
Rubix:162440
Tillverkare:0624298760000
EAN:4012802384611




Produktinformation : 6004-C FAG
Deep groove ball bearings 60 ...- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Ball bearings 60...-C, single row, generation C, sheet steel cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 70 g |
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 42 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 60..-c |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 19700 rpm |
| Begränsa hastigheten | 27500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 5000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 10600 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
