Kullager med djup spårning FAG BO17-TVP, Yttre diameter: 44 mm | Bredd: 11 mm | Innerdiameter: 17 mm
Radial ball bearing
Se teknisk informationReferenser
FAG:BO17-TVP
Rubix:205213
Tillverkare:0167277380000
EAN:4012801059596

Produktinformation : BO17TVP Magnetkullager17x40x11
Shoulder ball bearing, solid polyamide 66 window cage, guided rolling elements, with flanged pulley.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 76 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 17 mm |
| Yttre diameter | 44 mm |
| Bredd | 11 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | bo |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
903,56 kr Ex moms
/ Styck
1 129,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran