Referenser
Blåkläder Workwear:8170251589004XL
Rubix:6251287
EAN:7330509572047

Produktinformation : Softshellväst (8170), Marinblå, 4XL - 8170251589004XL
Softshellväst i vind- och vattentätt material. Västens goda andasförmåga och stretch ger dig maximal rörlighet. Västen är justerbar i nederkanten.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000mm, vindtät, andasfunktion 4000 g/m²/24H, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | softshellvest marineblå<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 10.000 mm, vindtett, pustende 4000 g/m²/24t, 305 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran