Referenser
Blåkläder Workwear:3801190085004XL
Rubix:6059541
EAN:7330509332450

Produktinformation : Vinterväst (3801), Kornblå, 4XL - 3801190085004XL
Fleecefodrad vinterväst med vattenavvisande finish. Perfekt komplement till din skaljacka, luvtröja eller fleece. Förlängd rygg som värmer ryggslutet.
70% polyester, 30% bomull, twill, vattenavvisande finish, 230g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | blå |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vintervest kornblå<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
843,22 kr Ex moms
/ Styck
1 054,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran