Isolerat uttag Gedore VDE 30 13

Socket

Se teknisk information

Referenser

Gedore:VDE 30 13
Rubix:6023555
Tillverkare:2946440
EAN:4010886947470
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter3/8 ''
Diameter13 mm
Längd44 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : HYLSA VDE 3/8'' 13mm - VDE 30 13 - 2946440 - GEDORE


VDE Socket 3/8" 13 mm Hexagon socket wrench, hand-operated With square drive according to DIN 3120 - C 10, ISO 1174 GEDORE vanadium steel 31CrV3 VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation 16 - 18 mm insulation overhang

Teknisk information


Attribut
Fyrkantsadapter3/8 ''
Diameter13 mm
Längd44 mm
Antal sidor1
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran