Isolerat uttag Gedore VDE 30 17

Socket

Se teknisk information

Referenser

Gedore:VDE 30 17
Rubix:6023551
Tillverkare:2946483
EAN:4010886947517
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter3/8 ''
Diameter17 mm
Längd46 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : HYLSA VDE 3/8'' 17mm - VDE 30 17 - 2946483 - GEDORE


VDE Socket 3/8" 17 mm Hexagon socket wrench, hand-operated With square drive according to DIN 3120 - C 10, ISO 1174 GEDORE vanadium steel 31CrV3 VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation 16 - 18 mm insulation overhang

Teknisk information


Attribut
Fyrkantsadapter3/8 ''
Diameter17 mm
Längd46 mm
Antal sidor6
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran